NSK(ナカニシ)
ミニラスター本体
高速振動による微細部のスピード研磨。
軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
用途
微細部、狭部、リブ溝などに最適
付属品
アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式
軸径(Φmm)
最大3.5(取付可能工具)
タイプ
ねじ締付式
往復回数(回/min)
0~10000(可変)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用最高回転速度25,000min-1以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864403
1554 EML-8
130
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください