NSK(ナカニシ)
ハンマーアタッチメント
ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。
ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。
ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
用途
宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適
付属品
スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本
ストローク(mm)
0.4
ストローク数(min
-1
[回/分])
25~4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばね力(N)
4.4~7.1(リング調整式)
内容量
1個
注意
※使用最高回転速度16,000min-1 以下。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76864708
8060 HA-500
16000以下(最高使用時)
95
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください