曜日別特売

モータスピンドル コレット別売

モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売 - NSK(ナカニシ)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
最大出力(W)
外径(Φmm)
回転速度(min-1[r.p.m])
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
付属品
最大出力(W)
外径(Φmm)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768648147822 BMF-319180コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個14019.0580000
195,455
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648237819 BMJ-319145コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚14019.0580000
179,091
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648397820 BMJ-320160コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚1402080000
179,091
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648487821 BMJ-322190コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚1502260000
190,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648577810 BM-319210コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚14019.0580000
179,091
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648667811 BM-320230コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚1402080000
179,091
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648757814 BM-322250コレットナット(CHN-A) / スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚1502260000
190,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648847813 BM-319F260コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L25) : 2個14019.0580000
195,455
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768648937816 BM-320F270コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L25) : 2個1402080000
195,455
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768649097815 BM-322FL360コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M5×L25) : 2個1502260000
206,364
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
768649187817 BM-322FR360コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M5×L25) : 2個1502260000
206,364
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする