NSK(ナカニシ)
電気モータスピンドル コレット別売
付属品
コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個
最大出力(W)
140
外径(Φmm)
19.05
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
80000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76865286
7823 BM-322FS
180
¥
206,364
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください