曜日別特売

スピードソーGB 石こうボード用

スピードソーGB 石こうボード用 - 若井産業
用途石こうボード切断用適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2内容量1枚
注意
※火災や感電、けが等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に「使用上の注意」をすべて読んでから指示に従って正しく使用してください。
※チップソーの刃先は使用中に発熱します。引火や爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
※回転中のチップソーに絶対に触らないでください。直接、あるいは巻き込まれて、大けがにつながる危険があります。
※切断中に異常音、異常振動が生じた場合は、ただちに作業を中止してください。欠損や脱落、過熱等により、けがのおそれがあります。
【使用上の注意】
※再研磨の際は先端研磨量と同量、エッジガード部分も普通の砥石で除去してください。
※電動工具メーカーが指定する保護カバーを必ず正しく取り付けてください。
※作業場所には、作業関係者以外は近づかないでください。チップソーが破損した場合、保護カバーの有無によらず破片が飛び出し、破片によるけがのおそれがあります。
※安全めがね、安全靴等の使用が義務付けられています。必ずご使用ください。
※チップソーと電動工具は被削材に合致することを確認してください。合致していない場合、チップソーが破損し、飛散した破片によりけがをするおそれがあります。
※チップソーにチップの欠損、欠落又は本体のひびや割れ、歪み、以上摩耗等の傷や不良がないことを確認してください。これらを発見した場合は、絶対に使用しないでください。チップソーが破損し、けがをするおそれがあります。
※チップソーの取り付け時と使用後は、電動工具のスイッチを「切」にしてあることと、電源プラグをコンセントから抜いてあることを確かめてください。不意な起動により、けがをするおそれがあります。
※回転方向に注意して取り付けてください。(電動工具の種類によって異なります)
※フランジ面(締付板)及び鋸面(フランジ部との接触部分)の油分、ゴミ等をきれいに取り除いてセットしてください。
※作業前に人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面揺れ等の異常がないことを確かめてください。異常があると、けがの原因になります。
※電動工具のスイッチを入れた後、チップソーの回転を十分に上げてから切断を行ってください。チップソーの欠損やあばれにより、けがの原因になります。
※重ね切りには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7687407979601GB3610020
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
7687428979602GB4012520
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする