イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
マフラー防錆コートシルバー
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色
シルバー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877615
87
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください