ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 建具金物 ハーフェレの ドア・扉金物 ブレ止めパッキン ブレ止めパッキン 注文コード AIR扉用 ガラスとフレームの間のパッキンです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルと組合せて使用 用途扉の取付け 長さ(mm)3000 色透明 材質プラスチック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 563.50.001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76962656 563.50.001 ¥1,190 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2105 儀星蝶番 BEST[金物] 税込¥31,878~ ¥28,980~ Nクッション エクシール 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥1,758~ ¥1,598~ 663 笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 663K 角型笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥4,288~ ¥3,898~ フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA 税込¥21,978~ ¥19,980~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388 ¥4,898 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 566 明り取り(調整付) BEST[金物] 税込¥1,648~ ¥1,498~ 600NC グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 600NP グレビティヒンジ BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物丁番スライド丁番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丁番」にはこんなカテゴリがあります 平儀星丁番 スライド丁番 旗丁番 長丁番/横長丁番 隠し丁番 フランス丁番 アングル丁番 ミシン丁番 ワンタッチ丁番 フラッシュ丁番 自由丁番 ウエスタン丁番 丁番用部品 シェアする マイページ 最近見た商品