スクリューフック ネジΦd5.8 長さ L(mm)80

スクリューフック ネジΦd5.8 長さ L(mm)80 ハーフェレ スクリューフック ネジΦd5.8 長さ L(mm)80 ハーフェレ

吊り金具用の壁に固定するフックです。

用途吊り金具 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス 長さL(mm)80 仕上亜鉛メッキ ねじ径d(Φmm)5.8 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76971905 057.05.908
18,600
17,980
19,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする