プッシュラッチ

プッシュラッチ ハーフェレ プッシュラッチ ハーフェレ プッシュラッチ ハーフェレ プッシュラッチ ハーフェレ

埋め込みタイプのプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、

材質
ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBT
、ストライクパーツ:PA66、ケーシング・ストライカーピン:POM
セット内容
ストライクパーツ 1 個
ラッチパーツ 1 個
用途扉の取付け 仕上 内容量1個
注意
※扉の回転軸(吊り元)から250mm 以上離れた位置に取付けてください。この取付図は全カブセヒンジを使用した場合のものです。これ以外のタイプのヒンジを使用する場合は数値が異なりますのでご注意ください。扉の回転軸 (吊り元) から 250mm 以上離れた位置に取付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76988739 245.11.301
835
719
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする