ハーフェレ ハーフェレの 建築金物 ハーフェレの 内装商品 ハーフェレの 締結金具 ケクプッシュイン AS パネルパーツ パネルにネジ止め ケクプッシュイン AS パネルパーツ パネルにネジ止め 注文コード 76992187 注文コード 76992187 様々な用途に対応するパネルコネクター、 用途家具の組み立て 色黒 材質ポリカーボネート 仕様耐熱温度: -100 から +135℃ 内容量1セット(10個) 注意 ※化学薬品や浸食性の油脂は使用しないでください。叩いての調整は行わないでください。点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 262.50.358 262.50.359 取付 選択解除 ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ3 または 5mm木ネジ、皿頭Φ4.0mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76992187 262.50.359 木ネジ、皿頭Φ4.0mm ¥1,670 ¥1,598 ¥1,298 アウトレット ¥1,428 (税込) 当日出荷 76992178 262.50.358 ヴァリアンタスクリュー、皿頭Φ3 または 5mm ¥1,670 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ アカシア 棚板支柱セット ノーブランド 税込¥2,308~ ¥2,098~ アカシア 棚板支柱セット 塗装 ノーブランド 税込¥2,638~ ¥2,398~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) 棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン 税込¥549 ¥499 バスケットへ アンティークフック 八幡ねじ 税込¥483~ ¥439~ 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 税込¥18,678~ ¥16,980~ 結束資材 被覆なまし鉄線「ニッポリ線」 日本化線 税込¥36,278~ ¥32,980~ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥571~ ¥519~ コーナーインサート SUGICO(スギコ) 税込¥318~ ¥289~ 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 562N セイフキャッチ BEST[金物] 税込¥648 ¥589 ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikari 税込¥1,428~ ¥1,298~ アルミ線 エスコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ マルチスペーサーS ジェイワークスプランニング 税込¥769 ¥699 マルチスペーサーL ジェイワークスプランニング 税込¥1,099 ¥999 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品締結金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装商品」にはこんなカテゴリがあります レール 棚柱・棚受 番線・針金(ワイヤー) 吊り金具 補強金具 締結金具 収納用品 店舗用装飾金物 額縁飾り・額縁掛け 鏡止め金具 転倒防止金具・シート クッション材・パッキン材 ガラス用金物 間仕切り金物 神棚 シェアする マイページ 最近見た商品