ベッドコネクター 中央連結バー付ベッド構造用 取外し可能
様々な用途に対応するベッドコネクター、
セット内容
サポートブラケット 1 個
保持プレート 1 個
用途家具の組み立て
取付ネジ止め
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
内容量1個
保持プレート 1 個
注意
※35mm 厚の中央連結バーを備えたダブルベットで使用する場合、サポートブラケット面と中央連結バーが同じ高さになる様に、ヘッドボードとフットボードに取付けるブラケットはサイドフレームよりも 5mm 高くしてください