扉用ソフトクローズユニット スムーブ
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け
取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。
仕上グレー
材質プラスチック
仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
内容量1個
注意
※扉高さが 1600mm 以上、またはアルミフレーム扉、木製枠扉の場合、スムーブ 4 個の使用をお勧めします。取付け前に試作することをお勧めします。
シール/バネ部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30