Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 インセット キャッチ付

Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 インセット キャッチ付 ハーフェレ

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。ダンパーなしのキャッチ付きです。扉にビスを打つことなく、ツールレスで取り付け可能、標準使用

用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)110 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質インセット:カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金 仕様ダンパーなし ツールレス 内容量1個
注意
※座金ネジ止め位置のセットバックは扉厚+1.5mm
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76996177 348.31.533
1,400
1,298
1,428 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする