Grass Tiomosヒンジ110°扉カブセ代24mm以下 完全カブセ キャッチなし
扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。キャッチなしです。扉カブセ代 24mm 以下
用途扉の取付け
ホールパターン(mm)45/9.5
開き角度(度)110
取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ止め
内容量1個
ドア・扉金物 の新着商品

扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジの扉カブセ代24mmまで対応するタイプです。キャッチなしです。扉カブセ代 24mm 以下