Grass Tiomosヒンジ160°全カブセ

Grass Tiomosヒンジ160°全カブセ ハーフェレ

内引出しや棚付キャビネットに最適。カップ穴深さ10mmと薄い扉にも対応。四方マイター取付可能。キャッチ付きです。引出しやスライドレールが取付けられたキャビネット用

用途扉の取付け ホールパターン(mm)45/9.5 開き角度(度)160 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様ダンパーなし ネジ止め 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76996283 348.32.601
1,880
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする