Grass Tiomosヒンジ110°アルミフレーム22mm以下扉用全カブセ

Grass Tiomosヒンジ110°アルミフレーム22mm以下扉用全カブセ ハーフェレ

細枠22mm以下のアルミフレーム扉に適したデザイン性の高いスライドヒンジ。キャッチナシです。細枠アルミフレーム扉用 フレーム幅 22mm 以下

用途扉の取付け ホールパターン(mm)42/11 開き角度(度)110 取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定) 仕上ニッケルメッキ 材質全カブセ:カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール 仕様キャッチ・ダンパーなし ネジ止め 内容量1個
注意
※取付ネジは含まれていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76996439 348.33.301
1,750
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする