座金 カム式高さ調整 十字座金 ユーロネジ付

座金 カム式高さ調整 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。

用途扉の取付け 取付ユーロネジ付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 内容量1個
注意
※ユーロネジ付。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76996624 348.39.501 6
802
699
769 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996633 348.39.502 8
911
799
879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996649 348.39.503 9
927
799
879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996658 348.39.504 12
985
859
945 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996667 348.39.508 19
1,110
969
1,066 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996676 348.39.509 21
1,140
989
1,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする