座金 長穴で高さ調整 十字座金 ユーロネジ付

座金 長穴で高さ調整 十字座金 ユーロネジ付 ハーフェレ

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。

用途扉の取付け 取付ユーロネジ付 調整機能±2.5mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 内容量1個
注意
※ユーロネジ付。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76996685 348.38.551 0
238
209
230 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996694 348.38.552 2
252
219
241 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996719 348.38.555 -2
268
239
263 (税込)
23日以内出荷

返品不可
76996703 348.38.553 3
263
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする