エアマティックピン Ⅱ
扉をゆっくり閉めることが出来るソフトダンパー。エアーダンパーなので衛生的でキッチン扉への使用などに最適、
用途扉の取付け
取付木口埋め込みまたはアダプタープレートを使用、下穴深さ:Φ 10×深さ60mm以上
仕上ダークグレー / ライトグレー
内容量1個
注意
※ヒンジとエアマティックピンⅡとの距離は600mm以下にしてください。ガラス扉や細枠の扉の場合、ヒンジとエアマティックピンⅡとの距離は扉幅の半分にしてください。重量のある扉やアルミ枠などの不安定な扉の場合はエアマティックⅡを2個使用してください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30