ハーフェレ ハーフェレの 卓上消耗品 ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器) ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア 引出しトレー 仕切り板 引出しトレー 仕切り板 注文コード 77014438 77014447 引き出しトレー550.60シリーズの高さ52mmのカトラリートレーを中分けする仕切りです。 一般的な引出しシステムもしくは木製の引出し用 用途キッチンの引き出し 高さ(mm)52 材質プラスチック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 556.60.349 556.60.749 仕上 選択解除 アントラジット白 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77014438 556.60.349 アントラジット ¥652 ¥559 ¥559 ¥615 (税込) 23日以内出荷返品不可 77014447 556.60.749 白 ¥766 ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カトラリーボックス ミニ 身 ブラウン TKG 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カトラリーボックス ミニ 身 ブラック TKG 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カトラリーボックス ミニ 身 白木 TKG 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ オシボリトレー マットブラック TKG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ オシボリトレー マットブラウン TKG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ オシボリトレー マットライトグレー TKG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ オシボリトレー マットグレー TKG 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ UK 18-8 串入れ ラウンド YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ UK 18-8 串入れ サーフ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ UK 18-8 串入れ ポップ YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.0Lゴールド 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,728~ ¥4,298~ 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 税込¥6,598~ ¥5,998~ マリンクーラー 2L ブラック サンコープラスチック 税込¥769 ¥699 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 1000MLクリア ウィルマックス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 1000MLグレー ウィルマックス 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ エンバランス オンザ ボトル 700MLクリア ウィルマックス 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェア箸立・楊枝入・ナフキン立箸箱・カトラリートレイ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります ナフキンスタンド・リング 箸立て ガラ入れ・アク入れ 箸箱・カトラリートレイ 楊枝入れ おしぼり入れ シェアする マイページ 最近見た商品