デジタルカメラ PowerShot PICK
自動撮影だからこその写真を
キヤノンが長年培ってきたカメラ技術が結集。
小型軽量ボディにパン・チルト・ズーム機構※を搭載し、周囲を見回し顔や動きを認識して人物の多いエリアなど評価値の高い方向を自動で探索・追尾します。
自動で人の顔を理解し、追いかけて、表情や構図から”シャッターチャンス”を判定して、今だ!というベストタイミングでシャッターを切ります。
※パン:左右340°/チルト:上下110°/ズーム:光学3倍、電子4倍
撮り方、いろいろで置くだけも、一緒にお出かけも楽しめる。
小さくて軽いので、いつでもどこでも写真や動画の撮影を楽しむことができます。
手持ち撮影でも安心の手ぶれ補正機能を搭載しており、旅行やお出かけに持ち歩けば、自分や周りの人の表情を捉えながら手軽にトラベルログが撮影できます。
さらに、声やスマホでもリモート操作ができるので、ハンズフリーで思いのままに撮影することができます。
アプリを使って、こだわろう
専用アプリで撮影設定のカスタマイズや人物登録が可能。
撮影優先度の設定により、自分好みの写真を狙いやすくなります。
撮影後は、おすすめ画像を自動でセレクトしてくれて、専用アプリで簡単に閲覧・保存ができます。
※専用アプリケーション 「Connect app for Mini PTZ Cam」は一部の国や地域ではダウンロードできない場合あり
VlogやWEB会議にも、使い方もっと広がる
「顔認識+自動追従」の機能を活かしたスムーズな動画撮影が可能で、一人でも動きのあるシーンの配信が可能です。
また、PCアプリ※に接続すれば映像をリアルタイム転送し、WEBカメラとしても活用可能です。
オンラインレッスンや家族・友人とのビデオ通話など、さまざまな場面で表現の幅を広げます。
※PCアプリ「 Wireless Webcam Utility for Mini PTZ cam」のインストールが必要