エスエスエーサービス
RJ45コンソールケーブル
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。
コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。
1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m)
1
転送速度(Mbps)
1
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB-A
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035307
SU2-ULC100G
¥
1,619
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください