USB - DC変換ケーブル
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USB A(オス) - DC 同軸(外形5.5mm、内径2.1mm)L字型
供給電源DC5V、2A
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル