アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック

アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック - エレコム

ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。

ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット質量(g)17(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)保証期間1年間ブラックインターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048668HSAD-GMMA10BK
3,960
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする