機能性表示食品 伊右衛門濃い味2L

機能性表示食品 伊右衛門濃い味2L サントリー

粒子(高カテキン石臼挽き茶葉)により、適度な渋みと清涼感を両立した濃い味わい、渋みの強さ・濃さはありつつも、高カテキン石臼挽き茶葉(粒子)のコクを活用し、後に引かない独自の渋み設計を実現。
福寿園茶匠厳選かつ濃い味専用に加工したこだわり抜いた渋み茶葉を使用。さらに、高温抽出により渋みを最大化。

容量(L)2 原材料緑茶(国産)/ビタミンC 賞味期限7ヶ月 シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 本数6 内容量1ケース(2L×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77125354 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする