2ステージ式真空ポンプ

2ステージ式真空ポンプ - リークラボ・ジャパン

エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。
カーエアコンには、15ミクロンの真空度。
アルミボディで軽量かつコンパクト。
2ステージで高真空度を実現。
オイル逆流防止電磁弁付き。
R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。

用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140754LL-VP215NS
43,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする