ROUND ONI
エコ素材ツナギ
再生ECOPET使用したCOOLな肌触りのECO素材春夏ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
機能
涼感・冷感、静電気・帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
袖丈
長袖
特性
再生ECOPET繊維を使用した環境に優しい&帯電防止素材、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、ヒザ当ては中綿入りで補強、左胸L字ファスナー付ポケット、背中にはエアーベンチレーションで風通しが良く爽快
生地厚(mm)
0.28
目付(g/m
2
)
150
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77176847
PS-111
ネイビー
S
160
46
56
108
72
72
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176856
PS-111
ネイビー
M
165
48
58
112
76
74
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176865
PS-111
ネイビー
L
170
50
60
116
80
76
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176874
PS-111
ネイビー
LL
175
52
62
120
84
78
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176883
PS-111
ネイビー
3L
180
54
64
124
88
80
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176899
PS-111
ネイビー
4L
185
56
66
128
92
82
¥
17,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176908
PS-111
ネイビー
5L
190
58
68
132
96
84
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
77176917
PS-111
ライトグレー
S
160
46
56
108
72
72
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176926
PS-111
ライトグレー
M
165
48
58
112
76
74
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176935
PS-111
ライトグレー
L
170
50
60
116
80
76
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176944
PS-111
ライトグレー
LL
175
52
62
120
84
78
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176953
PS-111
ライトグレー
3L
180
54
64
124
88
80
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176969
PS-111
ライトグレー
4L
185
56
66
128
92
82
¥
17,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176978
PS-111
ライトグレー
5L
190
58
68
132
96
84
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
77176987
PS-111
ダークグレー
S
160
46
56
108
72
72
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77176996
PS-111
ダークグレー
M
165
48
58
112
76
74
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77177005
PS-111
ダークグレー
L
170
50
60
116
80
76
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77177014
PS-111
ダークグレー
LL
175
52
62
120
84
78
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77177023
PS-111
ダークグレー
3L
180
54
64
124
88
80
¥
16,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77177039
PS-111
ダークグレー
4L
185
56
66
128
92
82
¥
17,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
77177048
PS-111
ダークグレー
5L
190
58
68
132
96
84
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください