ROUND ONI
T/C長袖ツナギ
着心地サラサラで丈夫な凹凸のあるリップストップ生地使用の春夏ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、メッシュ部分ポリエステル100
袖丈
長袖
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」&エアーベンチレーションで風通し良好、ヒザ当て補強付き、両胸ファスナー付ポケット
生地厚(mm)
0.42
目付(g/m
2
)
200
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全44種類を絞り込む
色
オレンジ
ネイビー
ブルー
ライトグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
76
80
84
88
92
96
100
110
120
130
140
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77178003
880
ブルー
S
160
46
54
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178019
880
ブルー
M
165
48
56
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178028
880
ブルー
L
170
50
58
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178037
880
ブルー
LL
175
52
60
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178046
880
ブルー
3L
180
54
62
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178064
880
ブルー
5L
190
58
66
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178073
880
ブルー
BL
170
51
60
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178089
880
ブルー
BLL
175
53
62
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178098
880
ブルー
B3L
180
55
64
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178107
880
ブルー
B4L
185
57
66
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178116
880
ネイビー
S
160
46
54
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178125
880
ネイビー
M
165
48
56
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178134
880
ネイビー
L
170
50
58
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178143
880
ネイビー
LL
175
52
60
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178159
880
ネイビー
3L
180
54
62
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178168
880
ネイビー
4L
185
56
64
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178177
880
ネイビー
5L
190
58
66
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178186
880
ネイビー
BL
170
51
60
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178195
880
ネイビー
BLL
175
53
62
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178204
880
ネイビー
B3L
180
55
64
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178213
880
ネイビー
B4L
185
57
66
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178229
880
オレンジ
S
160
46
54
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178238
880
オレンジ
M
165
48
56
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178247
880
オレンジ
L
170
50
58
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178256
880
オレンジ
LL
175
52
60
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178265
880
オレンジ
3L
180
54
62
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178274
880
オレンジ
4L
185
56
64
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178283
880
オレンジ
5L
190
58
66
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178299
880
オレンジ
BL
170
51
60
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178308
880
オレンジ
BLL
175
53
62
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178317
880
オレンジ
B3L
180
55
64
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178326
880
オレンジ
B4L
185
57
66
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178335
880
ライトグレー
S
160
46
54
112
76
72
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178344
880
ライトグレー
M
165
48
56
116
80
74
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178353
880
ライトグレー
L
170
50
58
120
84
76
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178369
880
ライトグレー
LL
175
52
60
124
88
78
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178378
880
ライトグレー
3L
180
54
62
128
92
80
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
77178387
880
ライトグレー
4L
185
56
64
132
96
82
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
77178396
880
ライトグレー
5L
190
58
66
136
100
84
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178405
880
ライトグレー
BL
170
51
60
124
110
76
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178414
880
ライトグレー
BLL
175
53
62
130
120
78
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178423
880
ライトグレー
B3L
180
55
64
140
130
80
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178439
880
ライトグレー
B4L
185
57
66
150
140
82
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
77178055
880
ブルー
4L
185
56
64
132
96
82
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください