クロダルマ
長袖ジャンパー
反射テープを施して夜間の安全性を大幅にアップ。働く人の安全と快適を追求した長袖ジャンパーです。
色
ネイビー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
色番
11
内容量
1着
注意
※ファンは別売りになります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77184863
258811
S
64
116
77
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
77184879
258811
M
66
120
80
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
77184888
258811
L
68
124
83
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
6日以内出荷
77184933
258811
7L
74
168
90
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
77184897
258811
LL
70
128
86
オープン
取扱い終了
77184906
258811
3L
72
136
89
オープン
取扱い終了
77184915
258811
4L
74
144
90
オープン
取扱い終了
77184924
258811
5L
74
152
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください