クロダルマ
長袖ジャンパー
上下異なったトーンオントーン技法の配色。背中のノーフォークにメッシュを採用しムレを防止。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル80・綿20(ストレッチツイル)
サイズ
6L
着丈(cm)
72
肩幅(cm)
61
胸囲(cm)
144
袖丈(cm)
63.5
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77185913
256771
ブルー
10
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
77185929
256771
ネイビー
11
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
77185938
256771
サンド
22
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
77185947
256771
グレー
42
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
77185956
256771
アースグリーン
89
¥
13,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください