クロダルマ
長袖ジャンパー
丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。SSから8Lまでの11サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65・綿35(サマーツイル)
着丈(cm)
73
袖丈(cm)
62
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77187749
255931
ネイビー
7L
11
63.5
146
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187758
255931
ネイビー
8L
11
65.5
150
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187767
255931
シルバー
7L
40
63.5
146
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187776
255931
シルバー
8L
40
65.5
150
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187785
255931
スミクロ
7L
47
63.5
146
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187794
255931
スミクロ
8L
47
65.5
150
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187803
255931
キャメル
7L
65
63.5
146
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187819
255931
キャメル
8L
65
65.5
150
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187828
255931
パウダグリーン
7L
85
63.5
146
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77187837
255931
パウダグリーン
8L
85
65.5
150
¥
10,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください