クロダルマ
長袖ジャンパー
腕が突っ張らないリラックスカットや物が落ちにくい斜めデザインの胸ポケットなど随所に工夫を凝らし夕方から夜間の作業に安心な反射パイピングを前後に施しました。
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85・綿15
着丈(cm)
73.5
袖丈(cm)
62
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77187846
255981
ブルー
6L
10
64
154
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187855
255981
ブルー
7L
10
68
162
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187864
255981
ブルー
8L
10
72
170
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187873
255981
ネイビー
6L
11
64
154
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187889
255981
ネイビー
7L
11
68
162
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187898
255981
ネイビー
8L
11
72
170
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187907
255981
シルバー
6L
40
64
154
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187916
255981
シルバー
7L
40
68
162
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187925
255981
シルバー
8L
40
72
170
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187934
255981
チャコールグレー
6L
48
64
154
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187943
255981
チャコールグレー
7L
48
68
162
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187959
255981
チャコールグレー
8L
48
72
170
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187968
255981
レンガ
6L
69
64
154
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187977
255981
レンガ
7L
69
68
162
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
77187986
255981
レンガ
8L
69
72
170
¥
12,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください