壁掛けサーキュレーター

壁掛けサーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

壁掛けできるサーキュレーター。
引きひもでも操作できます。

風量調整3段階幅(mm)285奥行(mm)350高さ(mm)455本体質量(kg)2.6消費電力(W)(50/60Hz)53/60電源コード(m)2切タイマー180分首振角度(°)約75(自動/左右)、約40(手動/下向き)付属品壁掛け金具・取り付けネジ4本ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77189989KCF2323W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする