壁掛けサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77189989 品番KCF2323W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁掛けできるサーキュレーター。
引きひもでも操作できます。

風量調整3段階 幅(mm)285 奥行(mm)350 高さ(mm)455 本体質量(kg)2.6 消費電力(W)(50/60Hz)53/60 電源コード(m)2 切タイマー180分 首振角度(°)約75(自動/左右)、約40(手動/下向き) 付属品壁掛け金具・取り付けネジ4本 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする