万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


単三電池4直で5V出力のレギュレータを内蔵しているようだが、4.1Vまで放電してしまう。4.7Vくらいでシャットダウンする設計にしないと、二次電池が過放電劣化してしまいそうで良くない。
できれば、昇降圧コンバータ内蔵で5V±2.5%くらいを維持してくれると安心して使える。