NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
容量32GBKit(16GBx2)
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-23400
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。