シカ捕獲オリ
捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。
6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。
8分割組立式の為運搬・組立も簡単です。
用途シカの捕獲に。
対象動物シカ
高さ(mm)1230
幅(mm)1040
奥行(mm)2500
質量(kg)96
内容量1台
注意
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。