曜日別特売

抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅

抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 - 萩原

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属内容量1枚
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739197570004009160×120ダーク
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739198470004009260×180ダーク
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739199370004009360×240ダーク
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739200970004009460×270ダーク
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739201870004010160×120ナチュラル
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739202770004010260×180ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739203670004010360×240ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739204570004010460×270ナチュラル
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739205470004011160×120クリーム
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739206370004011260×180クリーム
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739207970004011360×240クリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739208870004011460×270クリーム
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739213370004013160×120ヘリンボン
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739214970004013260×180ヘリンボン
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739215870004013360×240ヘリンボン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739216770004013460×270ヘリンボン
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739217670004014160×120大理石
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739218570004014260×180大理石
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739219470004014360×240大理石
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739220370004014460×270大理石
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739209770004012160×120シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739210670004012260×180シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739211570004012360×240シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739212470004012460×270シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739221970004015160×120テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739222870004015260×180テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739223770004015360×240テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739224670004015460×270テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739225570004016160×120ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739226470004016260×180ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739227370004016360×240ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739228970004016460×270ロック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739229870004017160×120タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739230770004017260×180タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739231670004017360×240タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739232570004017460×270タイル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする