紙ウエス ロールタイプ 青

紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ 紙ウエス ロールタイプ 青 モノタロウ
(6件のレビュー)

パルプ100%のため繊維が長く裂けにくい。
カットが楽なミシン目付。
取扱い、保管に便利なロールタイプ。

用途一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに 種別2枚重ね 材質パルプ100% 青色 区分新品 長さ(m)255 枚数(シート)750 外径(Φmm)210 シートサイズ(mm)幅225×340(1枚あたり) 芯径(mm)約76 ロール幅(mm)225
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使い始めの約10枚、使い終わりの約10枚、は製造方法に起因して長さが約320mmのシートとなる場合があります。
※使用時、色落ちがご心配な場合は念のため目立たない場所で試してからのご使用をおすすめいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケース入数
芯の有無
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15485848 芯あり 1箱(2本×750カット) 2本 幅430×奥行220×高さ250
5,198
5,718 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
15485839 芯なし 1箱(1本×750カット) 1本 幅220×奥行220×高さ245
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【紙ウエス ロールタイプ 青 】 一般機械の油作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに.

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15485839 芯なし 46759097 - - 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 46759097 紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 1巻(750カット) 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途:
自動車の修理・メンテナンスに

お値段次第ですのねあまり期待は出来ないです。ただ、ティッシュペーパーのように気軽に使い捨てる感じならコスパはいいと思います。輸入物(スコット等)の上等な品物と比べてはいけません。

1人が参考にしています
対象商品:
15485839
2024-12-24
用途:
機械メンテナンス時
ガレージ氏家 様

割引日しか購入はしません。購入者レビューで指摘されている通り強度は改善するべきだと思います。強度を改善し価格維持すればもっと良い商品になると思います。

2人が参考にしています
2025-02-16
用途:
自動車整備

トーク420パフォーマンスからお試しで変更してみたが、トークは2枚重ねに対してトークの1枚分程の薄さな上紙質も良くない。
価格差を考えてもコスパの良い商品とは言えない。

1人が参考にしています
対象商品:
15485848
2024-06-03
用途:
整備

コスト的には良いのですが、ウエスと呼ぶには薄すぎる。
もう少し強度がほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
15485848
2023-12-25
用途:
自動車整備
D-up Magic 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズで、2本セットという点は、コスト的に良いです。が、ちょっと強度が無いです。引っ張るとすぐ破けるので、強度的にはキッチンペーパー未満かと。薄さに関しては、問題ないので、もう少し強度を上げると、凄く使い勝手が良くなるかと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
15485839
2023-10-30
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

使用感は大変良い片手でロールが取出し出来るが単価をもう少し安くして欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする