曜日別特売

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 - 三菱電機
(4件のレビュー)
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全21種類を絞り込む
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電圧(V)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
電圧(V)
電源
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425399EWF-20YSA2200320×320×197(50Hz/60Hz)15/15(50Hz/60Hz)27/283.2(50Hz/60Hz)27/31100単相(50Hz/60Hz)660/780
41,300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
77425408EWF-25ASA2250370×370×201(50Hz/60Hz)25/25(50Hz/60Hz)42/503.9(50Hz/60Hz)31.50/34.50100単相(50Hz/60Hz)1140/1320
44,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
77425417EWF-30BSA2300420×420×197(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)56/655.7(50Hz/60Hz)36/39.50100単相(50Hz/60Hz)1680/1980
56,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
77425426EWF-35CSA2350470×470×208(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)91/1136.6(50Hz/60Hz)39/42.50100単相(50Hz/60Hz)2400/2880
75,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
77425435EWF-35DSA2350470×470×259(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)130/1759.4(50Hz/60Hz)42/45.50100単相(50Hz/60Hz)3000/3600
82,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
77425444EWF-40DSA2400520×520×266(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)135/20212.1(50Hz/60Hz)42/46100単相(50Hz/60Hz)3720/4320
97,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
77425453EWG-40BSA2400520×520×223(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)60.50/708.4(50Hz/60Hz)33/36100単相(50Hz/60Hz)2340/2700
81,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
77425469EWG-40CSA2400520×520×285(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)97/13112.2(50Hz/60Hz)36/39.50100単相(50Hz/60Hz)3180/3780
94,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425478EWF-45ESA2450620×620×307(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)275/39019(50Hz/60Hz)46.50/50100単相(50Hz/60Hz)5560/6370
122,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
77425496EWF-25ATA2250370×370×201(50Hz/60Hz)25/25(50Hz/60Hz)31/394.7(50Hz/60Hz)31.50/34.50200三相(50Hz/60Hz)1140/1320
44,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
77425505EWF-30BTA2300420×420×197(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)52/645.7(50Hz/60Hz)36/39.50200三相(50Hz/60Hz)1680/1980
56,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
77425514EWF-35CTA2350470×470×208(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)81/1016.6(50Hz/60Hz)39/42.50200三相(50Hz/60Hz)2400/2880
75,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
77425523EWF-35DTA2350470×470×259(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)121/1689.4(50Hz/60Hz)42/45.50200三相(50Hz/60Hz)3000/3600
82,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
77425539EWF-40DTA2400520×520×266(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)135/18812.3(50Hz/60Hz)42/46200三相(50Hz/60Hz)3720/4320
97,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
77425548EWF-40ETA2400520×520×291(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)225/34013.5(50Hz/60Hz)46/49.50200三相(50Hz/60Hz)4800/5520
106,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
77425566EWG-40CTA2400520×520×280(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)103/12812(50Hz/60Hz)36/39.50200三相(50Hz/60Hz)3180/3780
94,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425575EWF-45ETA2450620×620×315(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)260/39017.3(50Hz/60Hz)47/51200三相(50Hz/60Hz)5700/6700
122,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77425584EWG-45DTA2450620×620×309(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)145/19015.2(50Hz/60Hz)41/44200三相(50Hz/60Hz)4360/5100
111,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77425593EWF-50FTA2500620×620×295(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)340/52019.4(50Hz/60Hz)49.50/53.50200三相(50Hz/60Hz)6900/8280
134,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
77425636EWG-60ETA2600710×710×291(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)235/33519.9(50Hz/60Hz)45.50/49.50200三相(50Hz/60Hz)7860/9210
139,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
77425645EWG-60FTA2600710×710×347(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)385/58525(50Hz/60Hz)46.50/51200三相(50Hz/60Hz)9420/11160
165,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77425417
2025-11-02
用途: 厨房に使用
スーリヤ飲食業

音も静かで吸込みも良く匂いが籠もらずに使えています

2024-09-03
用途: ボイラー室換気扇交換
製造業

取付幅を実寸で採寸して同一メーカーの同じ寸法の物を注文したのですが、経年劣化で固定ボルトが曲がりボルトを直すのに一苦労でした。性能にはとても満足しています。ボイラー室にはもう一台同じ物が付いているのですが、排気能力が低くなっているようなので、同じ物をもう一台注文予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 77425645
2023-08-08
用途: 換気扇更新

30年以上経過した松下の換気扇を故障更新の為に購入。
口径は一回り小さくなったが静音性は大幅に向上。
モーターも小型軽量となり施工のしやすさを実感できる。シャッターと併せて更新したが、開閉に十分な圧力と風量が得られ満足しています。
ベルマウス構造が良い仕事をしているようです。
従来機より軸方向に短いモーターのおかげで、施工時の重量バランスがとりやすく、手早い取付ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 77425417
2023-02-06
用途: 店舗換気扇交換
株式会社鈴商建設業・工事業

あまり在庫が無いので余裕を持って発注した方が良い品物です。
商品説明にも書いてある通り、ビックリするほど静かです!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする