質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/44/17/20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/38.50/27.50/27.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×515×430風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)280/270/170/170羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台