曜日別特売
VD-18ZFFLC13 天井埋込形換気扇 4部屋用低騒音形 三菱電機 77431078

天井埋込形換気扇 4部屋用低騒音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード77431078品番VD-18ZFFLC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,900
質量(kg)4.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/44/17/20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/38.50/27.50/27.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×515×430風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)280/270/170/170羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする