パイプ用ファン / (遅延タイマー付常時弱運転タイプ)

パイプ用ファン / (遅延タイマー付常時弱運転タイプ) 三菱電機

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2.70/3.40/2.10/2.20 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26.50/28.50/17/16 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)90/95/55/45 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77434045 V-08PPLD8-T
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする