曜日別特売

面ファスナー式ブルーカバー

面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業面ファスナー式ブルーカバー - ツツミ工業

耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。

用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。テープ幅(mm)面ファスナー:25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
オープン幅(mm)
参考内径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746655932/38-1010250705
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746656832/38-20202507010
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746657750-1010325957
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7746658650-20203259514
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする