曜日別特売

25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 2m

25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 2m - OWLTECH(オウルテック)

本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。

質量(g)
【AC充電器】約50
規格
【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
入力電圧(V)
【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【AC充電器】約28×43×40
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど
保証期間
2年間
出力仕様
【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)
転送速度(Mbps)
最大480
USBポート
【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート
内容量
1個
注意
※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483167OWL-APD20ACC20-BKブラック
オープン
取扱い終了
77483176OWL-APD20ACC20-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする