曜日別特売

LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック

LANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコムLANケーブル PS5 CAT6A ツメが折れない ブラック - エレコム

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×(UTP/無し)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77488663GM-LDGPAT/BK20Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約2※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,380
789
868(税込)
当日出荷
77488679GM-LDGPAT/BK30Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約3※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,570
889
978(税込)
当日出荷
77488688GM-LDGPAT/BK10Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約1※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,180
679
747(税込)
3日以内出荷
77488697GM-LDGPAT/BK50Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約5※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
1,960
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77488706GM-LDGPAT/BK100Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約10※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
77488715GM-LDGPAT/BK70Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)約7※コネクター含まずブラックストレート結線ヨリ線(24AWG)
2,350
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする