DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造の不織布マスクです。
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立する春らしいカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。
形状立体
サイズふつう
入数(枚)5
構造3層
寸法(縦×横)(mm)125×155
包装形態個包装
対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5
ひもタイプ耳かけ
内容量1袋(5枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77494403 | RK-D5MXC | 44634338 | RK-F5SPB |
![]() |
DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入 | アイリスオーヤマ | 1個(5枚) | ¥299 税込¥329 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |