曜日別特売

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) - INAX(LIXIL)

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。

質量(kg)3.3適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在170内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
弁仕様
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77495207RBF-914EWRBF-914EW一般地
オープン
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
77495216RBF-914NEWRBF-914NEW寒冷地
オープン
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
66280999RBF-914FW逆止弁一般地
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66281008RBF-914NFW逆止弁寒冷地
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする