インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver - ボッシュ・レックスロス

本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。
このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。
拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。

用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10コネクタタイプDB9 (メス)仕様変形率:0.35~0.55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77519025FEAE04.1-EN2-NNNN
18,810
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする