曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し
裾は2段階に調整できるアジャスター付き
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き
左右内ポケット

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル95、綿5機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13.5×14.5ボタン仕様ドット内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775246681514ディープネイビーSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775246771514ディープネイビーS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775246861514ディープネイビーM11046.556
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247041514ディープネイビーLL11849.560
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247131514ディープネイビー3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247291514ディープネイビー4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247381514ディープネイビー5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247471514シルバーグレーSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247561514シルバーグレーS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247651514シルバーグレーM11046.556
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247741514シルバーグレーL1144858.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247831514シルバーグレーLL11849.560
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775247991514シルバーグレー3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248081514シルバーグレー4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248171514シルバーグレー5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248261514ロイヤルブルーSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248351514ロイヤルブルーS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248441514ロイヤルブルーM11046.556
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248781514ロイヤルブルー3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248871514ロイヤルブルー4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775248961514ロイヤルブルー5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249051514ミストグリーンSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249141514ミストグリーンS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249231514ミストグリーンM11046.556
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249391514ミストグリーンL1144858.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249481514ミストグリーンLL11849.560
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249571514ミストグリーン3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249661514ミストグリーン4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249751514ミストグリーン5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249841514レッドSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775249931514レッドS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250181514レッドL1144858.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250271514レッドLL11849.560
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250361514レッド3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250451514レッド4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250541514レッド5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250631514クロSS10042.553
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250791514クロS10544.554.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250881514クロM11046.556
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775250971514クロL1144858.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775251061514クロLL11849.560
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775251151514クロ3L1225160.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775251241514クロ4L12652.560.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775251331514クロ5L1305460.5
9,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775246951514ディープネイビーL1144858.5
9,800
取扱い終了
775248531514ロイヤルブルーL1144858.5
9,800
取扱い終了
775248691514ロイヤルブルーLL11849.560
9,800
取扱い終了
775250091514レッドM11046.556
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする